指サック 人差し指用 EA354EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9251-54 注文コード69479045 品番EA354EH-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:S●内径:50mm●高さ:50mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●人差し指用 アズワン品番65-9251-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする