手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100双) 注文コード 69479167 品番 EA354GB-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,554
販売価格(税別)
4,140

全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。
粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。

仕様●サイズ:M●全長(mm):290●カラー:ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など●厚み:0.05mm●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):76●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9252-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする