手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード69479185 品番EA354GD-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710

手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。
指先までフィット感があります。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/ネイビー 裾/ミディアムブルー●用途:屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業●滑止加工●手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング アズワン品番65-9252-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする