曜日別特売
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289

EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289
EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 69479289

手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
69479289
品番
EA354GJ-163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

アズワン品番
65-9252-98
仕様
●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69479289EA354GJ-16365656467EA354GJ-153EA354GJ-163 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 65656467手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ1双
¥1,660
税込¥1,826
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする