ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69479404 品番EA425BR-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。
簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。

仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする