ボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69479420 品番EA425CA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

メートルコックをボールバルブで実現しました。

仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃〜80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-16
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする