シングル混合水栓 EA468HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69479517 品番EA468HA-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,900
販売価格(税別)
89,000

吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。

仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式 アズワン品番65-9256-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする