ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69480190 品番EA508AF-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230

ふた、本体とも透明性に優れています。

仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする