ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69480199 品番EA508AF-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695

本体は透明性に優れています。

仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする