EA508AK-54B 角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ 69480305 EA508AK-54B 角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ 69480305 EA508AK-54B 角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ 69480305 EA508AK-54B 角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ 69480305

角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69480305 品番EA508AK-54B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

遮光性に優れています。

仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする