ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69480470 品番EA527CA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。
複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。

仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする