はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69480497 品番EA544RA-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。

仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3〜0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする