粉チョーク 300g EA581CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69480655 品番EA581CA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。

仕様●内容量:300g●色:黄●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP アズワン品番65-9266-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする