エスコ
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69480725
品番
EA603EB-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。
ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様
●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番
65-9267-20