[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69480820 品番EA618CR-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●対辺(mm):4・5・6・8・10・12・14・16・17・19(10個組)●全長(mm):100●差込角:1/2"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個 アズワン品番65-9268-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする