エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69480829
品番
EA618AT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対辺(mm):2・3・4・5・6・8・10(7個組)●全長(mm):100●差込角:1/4"●ソケットホルダー:全長/110mm、クリップ数/7個
アズワン品番
65-9268-15