ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/5時間 中/7時間 弱/15時間●サイズ:64×81.5×41(H)mm●重量:72g●防水性能:IPX4●付属品:本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC、シリコン ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6 リアバックル/ABS●照射距離:100m●照射タイプ:大径照射●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●回転&スライド脱着構造(新方式)●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●電池残量警告付●フリッカー対策済 注文コード69481757 品番EA758TL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
大光量350lm。小型軽量の電源一体型ヘッドライト。ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管も安心。

仕様●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/5時間 中/7時間 弱/15時間●サイズ:64×81.5×41(H)mm●重量:72g●防水性能:IPX4●付属品:本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC、シリコン ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6 リアバックル/ABS●照射距離:100m●照射タイプ:大径照射●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●回転&スライド脱着構造(新方式)●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする