フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69481775 品番 EA758WE-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,348
販売価格(税別)
6,680

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:1975●使用電池:単4×2本(付属)●明るさ:強●ルーメン:117●電池寿命(時間):2.25●照射距離:24m●防水性能:IP68●サイズ:Φ17×146mm●重量:54g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防爆構造規格:C1・D1、C2・D1、C3・D1●付属品:ヘルメットライトホルダー●集光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1 材質本体:ABS、オーリング:NBR、レンズ:ポリカーボネート イエロー 寸法(Φmm×Lmm)17×146 保護等級IP68 使用電池単4×2本(付属) アズワン品番65-9276-93 明るさ(Lm)117 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする