フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69481784 品番 EA758WE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3315PL●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:蓄光●ルーメン:160●電池寿命(時間):19●光源:LED球●サイズ:Φ42×156mm●重量:176g(電池含)●材質:本体/フォトルミネッセンスポリカーボネート オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート クリップ/ナイロン●防水性能:IP67●防爆構造規格:C1・D1、C2・D1、C3・D1●照射距離:144m●付属品:ストラップ・クリップ●暗闇で光るボディ●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1 材質本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート、クリップ:ナイロン ホワイト 寸法(Φmm×Lmm)42×156 保護等級IP67 使用電池単3×3本(付属) アズワン品番65-9276-92 明るさ(Lm)160 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする