LANアダプター EA759GYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●カラー:ホワイト●サイズ:60×27×16(H)mm●重量:24g(ケーブル含む)●消費電力:1W●消費電流:200mA(最大)●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●環境条件:使用時温度/0℃〜40℃ 保管時温度/-20℃〜60℃ 使用時湿度/0〜80%まで 注文コード69481906 品番EA759GY-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Nintendo Switch(TM)※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。 ※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●カラー:ホワイト●サイズ:60×27×16(H)mm●重量:24g(ケーブル含む)●消費電力:1W●消費電流:200mA(最大)●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●環境条件:使用時温度/0℃〜40℃ 保管時温度/-20℃〜60℃ 使用時湿度/0〜80%まで アズワン品番65-9278-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする