スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69482116 品番EA764AG-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。
3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7〜28.6mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
長短2種類のアームを付属しており、用途によって付け替えることができます。

仕様●サイズ:W35×D306×H63〜93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7〜23mm用、23〜27mm用、27〜28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69482116 EA764AG-127 68369204 EA764AG-119 199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ 199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ 1個 15,800 税込17,380 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする