トランシーバー EA790AHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69482290 品番EA790AH-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。
他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。
電池の残量が減ると音でお知らせします。
警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。
近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能

仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10〜50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品 アズワン品番65-9283-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする