作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69482518 品番EA814DG-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。

仕様●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100V/310W/200V/300W●電線長(m):5●電線:VCT 0.75mm2×3芯 5m●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IP65●入力プラグ:ポッキンプラグ●使用電球:LED球●全光束(Lm):52000●1m照度:14700Lx●色温度:5000K●光色:昼白色●球寿命:60000時間●サイズ(W×D×H)mm:370×235×390●重量(g):8400●付属品:M10×25六角ボルトナットセット×2●水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ! アズワン品番65-9285-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする