作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69482570 品番EA815LB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。

仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃〜40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする