回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/72.5、E/14、L/261.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):2.86●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 注文コード69482579 品番EA817AN-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,280
販売価格(税別)
104,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。
水溶性切削液、NC盤に最適
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(メーカー比)軽く回転。

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/72.5、E/14、L/261.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):2.86●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする