軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69482746 品番EA819GA-904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。

仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200〜47,700rpm #36/19,100〜33,400rpm #46/23,800〜38,200rpm #80/23,800〜38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン アズワン品番65-9288-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする