眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69482851 品番6609071-01
参考基準価格(税別)¥360,100 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。

仕様ボリューム:6.5uL タイプシリンジ:800シリーズ 使用圧力最大:2000psig 最高使用温度(℃)80 材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS) アズワン品番68-7411-53 最低使用温度(℃)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする