EA819RA-6 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 69482868

EA819RA-6 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 69482868
EA819RA-6 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 69482868

[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ)注文コード69482868品番EA819RA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,905
販売価格(税別)
3,550

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ)アズワン品番65-9288-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする