※画像は代表画像です

EA824CP-8.0 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 69482974 EA824CP-8.0 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 69482974 EA824CP-8.0 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 69482974

鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径(mm):8.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:34g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm) 注文コード69482974 品番EA824CP-8.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。

仕様●刃先径(mm):8.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:34g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm) アズワン品番65-9289-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする