※画像は代表画像です

EA824CP-51 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 69483026 EA824CP-51 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 69483026 EA824CP-51 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 69483026 EA824CP-51 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ 69483026

鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69483026 品番EA824CP-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 。

仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする