フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483088 品番 NR0005-007
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

耐薬品性に優れています
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
四方バルブ圧入型はコック(芯棒)が圧入してある為オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。

仕様Φ1/2 材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA 適合チューブ外径(Φmm)1/2 オリフィス径(Φmm)9 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃ アズワン品番60-0109-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする