フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483106 品番 NR0074-017
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

耐薬品性に優れています
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
下部は共通摺合せテーパー(TS規格)になっています上部は樹脂製の硬質チューブ等の接続になります。穴は貫通タイプです。

仕様Φ9×TS15/25 材質本体/PTFE、袋ナット/PFA 適合チューブ外径(Φmm)9 アズワン品番60-0109-34 TS規格15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする