フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483115 品番 NR0074-018
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐薬品性に優れています
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
下部は共通摺合せテーパー(TS規格)になっています上部は樹脂製の硬質チューブ等の接続になります。穴は貫通タイプです。

仕様Φ7×TS19/28 材質本体/PTFE、袋ナット/PFA 適合チューブ外径(Φmm)7 アズワン品番60-0109-35 TS規格19/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする