フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483228 品番 NR0093-004
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。
薬品による膠着がありません。
チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。

仕様Φ8×TS19/28 材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE 枝管外径(Φmm)8 アズワン品番60-0109-65 TS規格【下部】19/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする