段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):8.4●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:90°●シャンク径(mm):15.0 注文コード69483254 品番EA824FW-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):8.4●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:90°●シャンク径(mm):15.0 アズワン品番65-9297-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする