エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69483306
品番
EA827FM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●サイズ:L●サイズ(mm):6〜30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9299-18