フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483307 品番 NR0094-004
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。

仕様Φ8×TS19/28 材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE 枝管外径(Φmm)8 アズワン品番60-0109-73 TS規格【下部】19/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする