フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69483350 品番 NR0094-008
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。

仕様Φ12×TS29/32 材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE 枝管外径(Φmm)12 アズワン品番60-0109-77 TS規格【下部】29/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする