曜日別特売
EA829CJ-32 タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ 69483358

※画像は代表画像です

EA829CJ-32 タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ 69483358
EA829CJ-32 タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ 69483358
EA829CJ-32 タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコ 69483358

タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード69483358品番EA829CJ-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,014
販売価格(税別)
2,740

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする