フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材フィッティング
PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69483359
品番
NR0100-001
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
仕様
R1/4×R1/8
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
19.5
寸法D(mm)
6
接続ねじ
R1/4×R1/8
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
12
アズワン品番
60-0109-78