曜日別特売
EA829CJ-404 タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 69483376

EA829CJ-404 タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 69483376
EA829CJ-404 タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 69483376

タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード69483376品番EA829CJ-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,531
販売価格(税別)
3,210

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。
ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。

仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする