曜日別特売
EA829J-380 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 69483507

EA829J-380 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 69483507
EA829J-380 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 69483507
EA829J-380 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 69483507

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード69483507品番EA829J-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥842
販売価格(税別)
765
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする