ミナトコンセプト
ミナトコンセプトの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ミナトコンセプトの シリンジ類
ミナトコンセプトの シリンジ用二ードル/チップ
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69483508
品番
MCA100-C10HS
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。
各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
付属品
標準シリンジバレル 10mL×2本/手元スイッチ/セットノズル(PNG-14、-18L、-20、-22、TPN-14、-25)
仕様
標準シリンジバレル 10mL付属
電源
DC12V0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)
使用エアー圧力(MPa)
〜最大0.8
アズワン品番
60-2361-78
圧力表示
アナログ