エスコ
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
69483550
品番
EA829JA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
アズワン品番
65-9301-08
商品豆知識
ハンドタップの種類