曜日別特売
EA829JE-8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ 69483656

EA829JE-8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ 69483656
EA829JE-8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ 69483656
EA829JE-8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ 69483656
EA829JE-8 ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ 69483656

ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69483656品番EA829JE-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,360
販売価格(税別)
17,600
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1"×8●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目アズワン品番65-9301-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする