エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
仕様
●全長(mm):150●山数:18●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径75mm●刃はねじっても曲げても折れない!
注文コード
69483866
品番
EA857LH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):150●山数:18●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径75mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番
65-9305-97