LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:HLH-2206●検知範囲:距離/約3m 水平/約100° 垂直/約100°●光源:白色LED / 電球色LED●検知方法:人感明暗センサー●防水性能:IPX4(防沫形)●電源:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)●電池寿命:電池寿命/ON/約35時間 AUTO/約1年10ヶ月(1日10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ●ルーメン:白色 35lm / 電球色 30lm●点灯保持時間:約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。●サイズ:126×73×83(H)mm●重量:約146g(電池除く)●付属品:固定ネジ 注文コード69483918 品番EA864CB-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。屋内専用。玄関や室内ドアに。

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:HLH-2206●検知範囲:距離/約3m 水平/約100° 垂直/約100°●光源:白色LED / 電球色LED●検知方法:人感明暗センサー●防水性能:IPX4(防沫形)●電源:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)●電池寿命:電池寿命/ON/約35時間 AUTO/約1年10ヶ月(1日10回点灯時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ●ルーメン:白色 35lm / 電球色 30lm●点灯保持時間:約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。●サイズ:126×73×83(H)mm●重量:約146g(電池除く)●付属品:固定ネジ アズワン品番65-9306-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする