スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69483945 品番EA899GR-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,470
販売価格(税別)
87,700

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。
押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。
ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に最適なクリーナーです。電源コードがない為、道路や公園でも使用可能。ローラーブラシ付で細かなゴミも回収します。サイドブラシを装備し、角にある微細なゴミまで回します。ハンドルとブラシの高さ調整可能。立掛け収納可能。

仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h アズワン品番65-9307-08
注意
※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする