プラダン サンプライ・導電 5枚 3mm EA911BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 69484119 品番 EA911BD-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。

仕様●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)900 厚さ(mm)3 ブラック 奥行(mm)600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×3 アズワン品番65-9308-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする