アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード69484234 品番EA920SW-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000

約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します
耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です
耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります
屋内外で利用できます。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れています。高い防錆性能。摩耗防止効果。冷凍、空調機器の腐食防止に。アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに。

仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4〜6時間●使用温度範囲:5〜35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50〜800℃●入数:12本 アズワン品番65-9310-45 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする